日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29078167
品番
503175-0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
極数
6
ピッチ(mm)
1.5
接続方式
ライトアングル
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
仕上
(コンタクト-接触部)錫
色
(インシュレータ)ベージュ