日動工業
日動工業の ヘッドライト
日動工業の ヘッドライト本体
LED防爆ヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29078895
品番
055FJ
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最も危険な場所で使える!!
屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
付属品
単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト
仕様
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
材質
耐衝撃ABS樹脂
色
赤
質量(g)
202(電池含)
スイッチ
プッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.9×64.2×60
首振角度(°)
上下90の角度調整が可能
保護等級
IPX4
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-20〜40
電源タイプ
電池式
使用場所
屋内・屋外兼用型
定格光束(Lm)
270
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約8
注意
※国内防爆を有効にするには、Panasonic LR6XJ(パナソニック)、Panasonic LR6XWA(パナソニック)、Duracell MN1500(デュラセル)、Varta Longlife size AA(バルタ)、Varta Industrial size aa(バルタ)、のいずれかの電池をご使用ください。