日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
SLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6
色
(インシュレータ)黒
注文コード
29079883
品番
50-57-9306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Polyester Alloy
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.54
極数
6
定格電流(A)
3