CORELLE(コレール)
CORELLE(コレール)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
CORELLE(コレール)の グラス・食器・カトラリー
CORELLE(コレール)の 箸・カトラリー・箸置き
コレールコーディネイツ 18-8ステンレス製バターナイフ(サテン仕上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29080085
品番
BC-4025
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サテン仕上げのカラトリー。
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
160
色
シルバー
質量(g)
25
食器の種類
洋食器