日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Modular Jack
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
ライトアングル(サイドエントリー)
注文コード
29082446
品番
52018-8846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接続方式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Polyester
色
(インシュレータ)グレー
ピッチ(mm)
1.02
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
1.2
接続方式
ライトアングル(サイドエントリー)
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
りん青銅