日本モレックス(molex)
FFC/FPC 1.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29082708
品番
52045-1445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Polyester
色
(インシュレータ)グレー
高さ(mm)
(嵌合時)8.00
ピッチ(mm)
1.25
極数
14
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29082708
52045-1445
29086174
5597-14CPB7F
Easy-On 1.25mmピッチ
日本モレックス(molex)
1個
¥
169
税込
¥186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)