Mizu-P25 2.50mm

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 注文コード29083094 品番52213-0311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は極数など6種類から選べます 他の種類を見る
極数3 ピッチ(mm)2.5 定格電流(A)4 材質(インシュレータ)Polyester (インシュレータ)黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29083085
2025-02-14
用途:
BSMセンサー固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

後付でBSMを取付を行う為に購入し、ミラー側のコネクターに接続するのに使用し、きちんと固定する事が出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
29083119
2023-01-04
用途:
バイクの2極ウィンカーカプラー

KAWASAKIやSUZUKIの一部のオートバイのウィンカー結線用のカプラーはこれです。
雄雌あります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする