日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Easy-On 1.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
極数
20
定格電流(A)
0.5
注文コード
29083408
品番
52793-2070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
ピッチ(mm)
1
接続方式
ライトアングル
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
50
高さ(mm)
(嵌合時)3.10
材質(コンタクト)
りん青銅
仕上
(コンタクト-接触部)錫-ビスマス