日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Easy-On 1.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
16
定格電流(A)
0.5
注文コード
29083444
品番
52806-1610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
ピッチ(mm)
1
接続方式
ストレート
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
50AC(RMS)/DC
高さ(mm)
(嵌合時)5.40
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
色
(インシュレータ)ナチュラル