日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Easy-On 1.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
0.20.4
注文コード
29083496
品番
52807-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
この商品は
極数・定格電流
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1
接続方式
ライトアングル
定格電流(A)
0.20.4
定格電圧(V)
50
高さ(mm)
(嵌合時)3.60
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
色
(インシュレータ)ナチュラル