画像準備中

Easy-On 1.00mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 極数16 定格電流(A)0.5 注文コード29083618 品番52808-1671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・定格電流など30種類から選べます 他の種類を見る
極数16 ピッチ(mm)1 接続方式ストレート 定格電流(A)0.5 定格電圧(V)125AC(RMS)/DC 高さ(mm)(嵌合時)5.05 仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス (インシュレータ)ナチュラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする