日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
53375シリーズ 2.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29084275
品番
53375-1510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
色
(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)
2.5
極数
15
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき