日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
MicroTPA 2.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29085124
品番
55487-0819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
極数
8
ピッチ(mm)
2
接続方式
ストレート
定格電流(A)
2.5
定格電圧(V)
250
高さ(mm)
(嵌合時)17.70
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)自然色