日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Fit Jr.シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
22
定格電流(A)
9
色
(インシュレータ)ナチュラル
注文コード
29085359
品番
5566-22A-210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
この商品は
極数・定格電流・色
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)
4.2
極数
22
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき