日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Fit Jr.シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
定格電流(A)
13
色
(インシュレータ)ナチュラル
注文コード
29085386
品番
5569-02A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・色
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)
4.2
極数
2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
13
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき