本体

AR80FHX10V7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086105 AR80FHX10V7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086105 AR80FHX10V7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086105

シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード29086105 品番AR80FHX10V7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出の音楽やデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途音楽用CD 仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます) レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル 録音時間(分)79.57 レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応) 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースインデックスカード付10mm透明(黒Trey)プラケース 容量(MB)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする