本体

AR80FHX30SV7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086114 AR80FHX30SV7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086114 AR80FHX30SV7 シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) 29086114

シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 29086114 品番 AR80FHX30SV7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出の音楽やデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途音楽用CD 仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます) レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル 録音時間(分)79.57 レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応) 入数30 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドルケース 容量(MB)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする