日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Easy-On 1.25mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
ライトアングル
注文コード
29086129
品番
5597-10APB7F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
接続方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)ナチュラル
高さ(mm)
(嵌合時)5.00
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
1
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫-ビスマス