曜日別特売
VBR130YC10V1 録画用25GB ブルーレイディスク シネマフィルムリールモチーフ Verbatim(バーベイタム) 29086218

本体

録画用25GB ブルーレイディスク シネマフィルムリールモチーフ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード29086218品番VBR130YC10V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シネマフィルムリールをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのBD-Rです。おしゃれなデザインのディスクにお気に入りの映像を愛蔵版として保存するのはいかがでしょうか。キズやホコリ、指紋に強く、キレイにふきとれるハードコート仕様です。

本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-4倍速レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)入数10RoHS指令(10物質対応)対応ケース5mmケース容量(GB)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする