曜日別特売
AMC-HD150V20 イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル アイネックス 29086988

AMC-HD150V20 イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル アイネックス 29086988
AMC-HD150V20 イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル アイネックス 29086988
AMC-HD150V20 イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル アイネックス 29086988

イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)約15
内容量1本注文コード29086988品番AMC-HD150V20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。

ブラック質量(g)約555(パッケージを含む実測値)ケーブル長(m)約15コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応
注意
※アクティブケーブルは接続方向が決まっています。[Source] 側にパソコンやレコーダーなどの入力機器、[Display] 側にディスプレイなどの出力機器を接続してください。
※線材に規定以上の屈曲を加えないでください。光ファイバーが損傷するおそれがあります。
※接続機器との相性により最大解像度で動作しない場合があります。
※本製品は長尺であり、また光ファイバーを使用しているため、延長ケーブルの併用や分配器の接続には対応しません。HDMI規格に準ずる動作電圧が得られない場合、内蔵のICが動作せず、映像を表示できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする