イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29087006 品番 AMC-HD300V20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。

ブラック 質量(g)約1168(パッケージを含む実測値) ケーブル長(m)約30 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 湾曲半径(mm)ケーブル最小:20 ケーブル径(Φmm)5.2 イーサネット対応対応
注意
※アクティブケーブルは接続方向が決まっています。[Source] 側にパソコンやレコーダーなどの入力機器、[Display] 側にディスプレイなどの出力機器を接続してください。
※線材に規定以上の屈曲を加えないでください。光ファイバーが損傷するおそれがあります。
※接続機器との相性により最大解像度で動作しない場合があります。
※本製品は長尺であり、また光ファイバーを使用しているため、延長ケーブルの併用や分配器の接続には対応しません。HDMI規格に準ずる動作電圧が得られない場合、内蔵のICが動作せず、映像を表示できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする