日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
I/Oコネクタ SFP, SFP Plus, SFP+
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29087303
品番
74441-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
20
形状
アングル
色
(インシュレータ)Black
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC30
定格電流(A)
0.5