日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Modular Jack
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
ライトアングル(SideEntry)1
注文コード
29087714
品番
95501-2881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
この商品は
接続方式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
1.02
定格電圧(V)
125DC
定格電流(A)
1.5
接続方式
ライトアングル(SideEntry)1
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき