アクティブワン
アクティブワンの バイクヘルメット
アクティブワンの ゴーグル付ハーフキャップ
ヴィンテージヘルメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29088160
品番
NT-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(57〜60cm未満)
規格
SG安全規格品
標準装備品
UV加工シールド・防寒用イヤーカバー付き
適合車種
1種/排気量125cc以下対応
入数
1個