アクティブワン
アクティブワンの バイクヘルメット
アクティブワンの オープンフェイス・ジェットタイプ
ジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パールホワイト
注文コード
29088187
品番
NT-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
パールホワイト
サイズ
フリーサイズ(57〜60cm未満)
規格
SG安全規格品
標準装備品
UV加工シールド付き
適合車種
1種/排気量125cc以下対応
入数
1個