アクティブワン
アクティブワンの バイクヘルメット
アクティブワンの フルフェイス
フルフェィスヘルメット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29088257
品番
NT-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ(57〜60cm未満)
規格
SG安全規格品
標準装備品
UV加工シールド付き
適合車種
2種/全排気量対応
入数
1個