画像準備中

定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様主な測定品目:L1018-1999→ニット生地(普通の編地)、L1086-2007→接着しん地(普通の編地)、L1096-1999→一般織物(有毛織物) 注文コード29089754 品番PG-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥115,800
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています

仕様主な測定品目:L1018-1999→ニット生地(普通の編地)、L1086-2007→接着しん地(普通の編地)、L1096-1999→一般織物(有毛織物) 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)25.2 加圧荷重(N)測定力:0.343(35gf) 測定子ステンレス鋼 圧力(kPa)L1018-1999→0.7(7gf/cm2)、L1086-2007→0.7、L1096-1999→0.7(7gf/cm2) JIS呼びL1018-1999/L1086-2007/L1096-1999

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29089754 PG-16A 20926790 PG-16A 定圧厚さ測定器 テクロック 定圧厚さ測定器 テクロック 1台 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする