アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
スライド丁番 C105°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
コンシールドキャッチ付
注文コード
29090646
品番
C105-9-6
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質
SPCC
タイプ
コンシールドキャッチ付
仕上
ニッケルメッキ
適合扉厚(mm)
14〜28
開き角度(度)
105
カップサイズ
Φ35×11mm
注意
※ビスは付属しておりません。