スライド丁番 C105°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプコンシールドキャッチ付 注文コード29090655 品番C105-0-6
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。

材質SPCC タイプコンシールドキャッチ付 仕上ニッケルメッキ 適合扉厚(mm)14〜28 開き角度(度)105 カップサイズΦ35×11mm
注意
※ビスは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする