アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
スライド丁番 CR100°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29090680
品番
CR100-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質
SPCC
仕上
ニッケルメッキ
適合扉厚(mm)
14〜24
開き角度(度)
100
カップサイズ
Φ35×11mm
注意
※ビスは付属しておりません。