アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
スライド丁番 CR150°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29090707
品番
CR150-18-6 本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
仕様
キャッチ付
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルメッキ
適合扉厚(mm)
14〜30
開き角度(度)
150
カップサイズ
Φ35×11mm
注意
※ビスは付属しておりません。