スライド丁番 NTR105°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29090786 品番NTR105-19-1 本体
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。

材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 カップサイズΦ40×15mm
注意
※ビスは付属しておりません。
※座金は別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする