NTR105-28-1 本体 スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック 29090804

スライド丁番 NTR105°

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29090804品番NTR105-28-1 本体
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。

材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
注意
※ビスは付属しておりません。
※座金は別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする