カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の お玉・レードル
カンクマ18-0中華お玉ツナギ柄
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
29093314
品番
中
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
容量(mL)
250
頭径(Φmm)
120
柄長さ(mm)
345