af(旭風防)
af(旭風防)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
af(旭風防)の サイドバッグ
チャンピオンバッグ左側
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29095406
品番
AC-001-W
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
チャンピオンバッグ
用途
サイドボックス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約1.6(片側)
色
ホワイト
容量(L)
約12(片側)
最大積載量(kg)
1(片側)
適合車種
ホンダ/クロスカブ110/50(8BJ-JA60/2BJ-JA45/2BH-AA06)・スーパーカブ110/50(8BJ-JA59/2BJ-JA44/2BH-AA09)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×145×270
注意
※取付にはAC-001-TS(取付金具)が必要です。