af(旭風防)
af(旭風防)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
af(旭風防)の サイドバッグ
チャンピオンバッグ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29095440
品番
AC-002-Y
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
チャンピオンバッグ
用途
サイドボックス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約1.6(片側)
色
イエロー
容量(L)
約12(片側)
最大積載量(kg)
1(片側)
適合車種
ヤマハ/ツーリングセロー/2BK-DG31J
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×145×270
注意
※取付にはヤマハ純正「アドベンチャーリアキャリア」(Q5K-YSK-041-E13)と「サドルバックサポート」(Q5K-YSK-041-E15)が必要です。別途お買い求めください。