曜日別特売
CT-03-L ロングスクリーン af(旭風防) 29095546

取付例

CT-03-L ロングスクリーン af(旭風防) 29095546
CT-03-L ロングスクリーン af(旭風防) 29095546

ロングスクリーン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード29095546品番CT-03-L
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロングスクリーン

用途スクリーン材質ポリカーボネイト樹脂クリアー質量(g)約1290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)635×440×2.5適合車種ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする