曜日別特売
M1-03 ナックルバイザー af(旭風防) 29095650

取付例

M1-03 ナックルバイザー af(旭風防) 29095650
M1-03 ナックルバイザー af(旭風防) 29095650

ナックルバイザー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個適合車種ホンダ/クロスカブ110/2BJ-JA45注文コード29095650品番M1-03
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナックルバイザー

用途ナックルバイザー材質耐衝撃アクリルクリアー寸法(高さH×幅W)(mm)155×230(片側)適合車種ホンダ/クロスカブ110/2BJ-JA45
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする