アール・エフ・ヤマカワ
ソリード パーソナルロッカー 棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29097847
品番
RFPL-OPTBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ソリード パーソナルロッカー専用オプション棚板。必要に応じてパーソナルロッカー(別売)の内部に設置することで収納効率がUPします。棚板1枚につき棚ダボ4個付属。
色
ブラック
適合品番
RFPL-22BK-OAD、RFPL-22BK-BKD
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ
質量(kg)
2.1
均等荷重(kg)
10
板厚(mm)
18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
469×354×18
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
469×354×18
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(2.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,460
/
税込
¥
1,606
沖縄地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
離島
数量1以上のご注文
お送りできません