カンダ
カンダの 料理道具
カンダの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダの セイロ
点心用ミニセイロ 身
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
10
注文コード
29100628
品番
身浅型10cm
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外径×高さH
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
竹
高さ(mm)
57
サイズ(cm)
10
内径(Φmm)
84
外径(Φmm)
111
深さ(mm)
22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。