メンテナンスパック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29100735 品番RP-51001
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

車検やオイル交換などにご使用いただきやすいメンテナンスパック。
エンジントリートメント(RP-61002)とインジェクターシール(RP-61701)の2本構成により、定期的な使用により予備整備や過走行車の機能回復などの用途としてご使用いただけます。
自動車、大型車、二輪車、建機、農機、船舶のほとんどにご使用いただけるオールマイティ性を兼ねそろえています。

容量(mL)RP-61002:500RP-61701:177 使用量RP-61002:エンジンオイル4〜6Lに1本、RP-61701:燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量677mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする