カンダ
カンダの 料理道具
カンダの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダの セイロ
ステンセイロ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29100804
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スープなど水気の多いメニュー用。
蒸気が逃げにくいので、飲茶には向きません。
内径(Φmm)
305
材質
18-0ステンレス
高さ(mm)
85
サイズ(cm)
33
外径(Φmm)
335
深さ(mm)
67