※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 箸・カトラリー・箸置き
18-8中華豆腐スプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
117
注文コード
29104453
品番
右用 小
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
種別
中華豆腐スプーン
寸法(mm)
【頭サイズ】26×32
全長(mm)
117
食器の種類
中華食器
注意
※右用・左用があります。