※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
18-8中華豆腐スプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
157
注文コード
29104469
品番
右用 大
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
種別
中華豆腐スプーン
寸法(mm)
【頭サイズ】36×49
全長(mm)
157
食器の種類
中華食器
注意
※右用・左用があります。