※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

18-8中華豆腐スプーン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)117 注文コード29104478 品番左用 小
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス 種別中華豆腐スプーン 寸法(mm)【頭サイズ】26×32 全長(mm)117 食器の種類中華食器
注意
※右用・左用があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする