燕舞SPS箸ステンレスキャップ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1膳 注文コード29105406 品番レッド
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SPSザレック樹脂は純国産のポリマーで、出光が世界初の合成、工業化に成功。耐スチール、耐酸、耐アルカリ性に優れています。
プラスチック箸の最高峰耐熱200℃を誇るSPS製で先端が細く使い易く和食にも最適です。

材質SPSザレックキャップ部:18-8ステンレス 全長(mm)250
注意
※PC箸は食器洗浄器に利用されるリンス(発水剤)はご利用を控えて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする