カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の 調理スプーン・サーバースプーン
18-8中華セルフサービススプーン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29106194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
種別
中華サービススプーン
寸法(mm)
【頭サイズ】68×90
全長(mm)
227
食器の種類
中華食器