カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の 調理スプーン・サーバースプーン
カンクマ18-8中華サービススプーン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29106228
品番
小 18-8
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ゴールドめっき。
材質
18-8ステンレス
種別
中華サービススプーン
寸法(mm)
【頭サイズ】39×80
全長(mm)
219
食器の種類
中華食器