カンクマ18-8中華サービスフォーク

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29106264 品番 大 18-8
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゴールドめっき。

材質18-8ステンレス 種別中華サービスフォーク 寸法(mm)【頭サイズ】33×84 全長(mm)259 食器の種類中華食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする