カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
カンダ[厨房用品]の スープ濾し・ストレーナー
18-8とんがりシノア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29108179
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
150
柄長さ(mm)
130
メッシュ
30
外寸法・高さ(mm)
85